サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
N124
注文コード
66414207
品番
880-05 03 W08H-P-MS N124
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
タイプ
外周刃
コーナーR(mm)
0.8
チップサイズ
05
材種
N124
チップブレーカー
MS(ステンレス鋼用)
内接円径(mm)
8.9
関連資料:
チップ材種(0.3MB)
チップブレーカ(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)