曜日別特売
UH5020C USB Type-C 5ポートハブ TP-LINK 66414340

UH5020C USB Type-C 5ポートハブ TP-LINK 66414340
UH5020C USB Type-C 5ポートハブ TP-LINK 66414340
UH5020C USB Type-C 5ポートハブ TP-LINK 66414340

USB Type-C 5ポートハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66414340品番UH5020C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

【5つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用USB-Cポート×1・データ転送用 USB-Aポート×2が1つのハブにまとまっています。
【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。
【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
【5Gbpsの高速データ転送】 3つのUSB 3.0 ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。
【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。

適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)108.2 × 40 × 12.2ポート数5対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS構成UH5020C本体、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応、USB Type-C ポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×2、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする