曜日別特売
UH7021C USB Type-C 7in1ハブ TP-LINK 66414349

UH7021C USB Type-C 7in1ハブ TP-LINK 66414349
UH7021C USB Type-C 7in1ハブ TP-LINK 66414349
UH7021C USB Type-C 7in1ハブ TP-LINK 66414349

USB Type-C 7in1ハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66414349品番UH7021C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。
【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。
【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。
【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます
【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。
【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。

適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)127 × 40 × 12.2ポート数7対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS構成UH7021C、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする