曜日別特売
UH9120C USB Type-C 9in1ハブ TP-LINK 66414358

UH9120C USB Type-C 9in1ハブ TP-LINK 66414358
UH9120C USB Type-C 9in1ハブ TP-LINK 66414358
UH9120C USB Type-C 9in1ハブ TP-LINK 66414358

USB Type-C 9in1ハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66414358品番UH9120C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。
【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。
【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。
【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。
【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。
【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。
【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。

適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)140.2×43×14.3ポート数9内容UH9120C、かんたん設定ガイド対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSインターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル180mm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする