ガイドピン キー付きガイドピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66414445 品番2000676-8
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高

仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3550 アズワン品番65-7723-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする