※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-3P-A-ST-M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66416448 品番EPCS-BS-45-150-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制

仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6338 アズワン品番65-7874-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする