※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELECTDriveRod 80mm5Pch55Prll200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66417340 品番E/809080/05M/NX1/200
参考基準価格(税別)¥883,000 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4948 アズワン品番65-7953-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする