※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66418584 品番361201 R
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 12 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア

仕様●内径:12mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0304 アズワン品番65-7929-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする