T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード66420008 品番CNMG 16 06 08-QM 4415
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・コーナーRなど448種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.3199 用途中切削 公差M 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ16 材種4415 チップブレーカーQM(中旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする