センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PURシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66420727 品番V1-G-10M-PUR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-G-10M-PUR●コード番号:203-1000 アズワン品番65-7467-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする