ピータッチ ラミネートテープ 幅18mm TZeシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード66421680 品番TZe-141V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,680

ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。

仕様●テープ幅:18mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パック エコマーク認定認定 アズワン品番65-9204-10 エコマーク認定番号18 112 090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする