T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66421803 品番CNMG 16 06 16-PR 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・コーナーRなど448種類から選べます 他の種類を見る
公差M チップ厚さ(mm)06 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ16 材種4315 チップブレーカーPR(荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)16 チップ溝・穴記号G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする