コネクタハウジング 21極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66422084 品番1-967630-2
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

TE Connectivity タイマコネクタシステム(オス端子用ハウジング)は、21 ポジション、5 mm ピッチで、電線対電線コネクタシステムに統合されています。さまざまなタイマーコネクタハウジングが用意されています キャビティオプションは、パワーからハイまでありますコネクタ

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:Timer●結線方法:はんだ●コード番号:217-5422 アズワン品番65-7506-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする