基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66422267 品番IPL1-105-01-S-S-K
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0233 アズワン品番65-7548-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする