XCSPA292 XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock シュナイダーエレクトリック 66422924

XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66422924品番XCSPA292
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:500V●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1371アズワン品番65-7829-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする