※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66423834
品番
NJ 306 ECP/C3
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652
アズワン品番
65-7982-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方