曜日別特売
DNMG 11 04 04-KF 3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 66424768

DNMG 11 04 04-KF 3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 66424768
DNMG 11 04 04-KF 3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 66424768

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード66424768品番DNMG 11 04 04-KF 3210
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)11.2279公差M被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ11材種3210チップブレーカーKF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)04チップ溝・穴記号G内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする