曜日別特売
DNMG 11 04 08-LC 4425 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 66425285

DNMG 11 04 08-LC 4425 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 66425285
DNMG 11 04 08-LC 4425 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 66425285

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938注文コード66425285品番DNMG 11 04 08-LC 4425
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)10.8279公差M被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ11材種4425チップブレーカーLC(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)08チップ溝・穴記号G内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする