カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66425889 品番ROTEX19-Complete-KTR
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

KTRジョーカップリング - セット
ねじり柔軟性の高いカップリングセットは、2個のハブと1個のポリウレタン(T-PURR)スパイダーで構成されます。 14〜48の各種サイズを取り揃えています(類似製品の一覧を参照してください)。 T-PURRスパイダーは、ダンピングを提供してシス

仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:41mm●長さ:66mm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:-0.5 mm, +1.2mm●コード番号:808-7288 アズワン品番65-7920-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする