エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66425986
品番
EA604AH-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。
ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様
●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番
65-9267-24