曜日別特売
22320 EJA/VA405 ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ) 66426966

ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66426966品番22320 EJA/VA405
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 EJA/VA405 Make light work of heavy loads with this robust roller bearing from SKF
Its a sturdy option for handling challenging radial or axial load applications where shaft deflection or misal

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3000rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8545アズワン品番65-7934-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする