仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。アズワン品番65-3657-86