レンジャーウッド 55BP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66429039 品番#0.9561.63B1
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラージ・マルチツール(エレガントな木材を使用したハンドル)。
レッドドット・デザイン賞受賞:プロダクト・デザイン2015。
10機能とエレガントな木材を使用したハンドルを搭載したスイス製マルチツール。
ラージブレード(ロック機能付き)、のこぎり搭載。

仕様●サイズ高さ:22 mm、長さ:130 mm、幅:32 mm●重さ:163 g●素材:ウォールナット●ロック付き●ワンハンドブレード●カラー:ブラウン アズワン品番65-8765-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする