コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66429215 品番PU310800428
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,281
販売価格(税別)
13,892

IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 4 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています

仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3929 アズワン品番65-7965-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする