イムノプレート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12包×5個) 注文コード66429626 品番446140
参考基準価格(税別)¥31,340 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:C96●表面処理:ポリソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5640-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする