エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66431464
品番
EA966MA-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCP形:309●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/67、L/245、A/67、J/190、N/20、N1/30、H1/25、H2/128、H5/136、B/57、S/22●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方