基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード66431647 品番QSS-050-01-L-D-A-GP
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、100 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度

仕様●入数:1トレイ(22個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1818 アズワン品番65-7558-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする