エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 5800L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66431909 品番MS6-LR-3/8-D6-AS
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5800L/min●コード番号:202-2094 アズワン品番65-8034-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする