T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66432128 品番TNMG160404RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品はコーナーR・被削材・内容量など395種類から選べます 他の種類を見る

優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。

仕様●適合被削材:PMK●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:K●コーナR(mm):0.3969●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:173-2382 アズワン品番65-8256-22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする