T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66432575 品番WNMG080408MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,610
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.8873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MR●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:127-0788 アズワン品番65-8271-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする