サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ RN□□型-09(丸チップ) 被削材K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66432757
品番
RNMG 09 03 00 3225
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
3.175
適合被削材種
K(鋳鉄)
材種
3225
用途
中切削
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
4.7625
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)