旋削ネガ RN□□型-09(丸チップ) 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66432793 品番RNMG 09 03 00 4335
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.175 適合被削材種P(鋼) 材種4335 用途中切削 被削材P 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)4.7625 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする