旋削ネガ RN□□型-15(丸チップ) 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66432933 品番 RNMG 15 06 00 4335
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ15 チップ厚さ(mm)6.35 材種4335 用途中切削 被削材P 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)7.9375 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする