サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材K/N/S/H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66432958
品番
RNMG 19 06 00-SM H13A
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
19
チップ厚さ(mm)
6.35
チップブレーカー
SM(中旋削)
材種
H13A
用途
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
9.525
母材
超硬
適合被削材種
K/N/S/H
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
19.05
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)