旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66433019 品番 RNMG 19 06 00-SM 1125
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ19 チップ厚さ(mm)6.35 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種1125 チップブレーカーSM(中旋削) 用途中切削 被削材S 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)9.525 母材超硬 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする