サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.3
注文コード
66433396
品番
SNMG 12 04 04-SM H13A
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
12.3
公差
M
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
K/N/S/H
チップ形状
S(正方形90°)
チップサイズ
12
材種
H13A
チップブレーカー
SM(中旋削)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)