※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66433634 品番NJ 2206 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 55 mm、外径は 80 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:209-2373 アズワン品番65-7941-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする