旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4335 チップブレーカーPR(荒旋削) 注文コード66434114 品番SNMG 12 04 08-PR 4335
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・チップブレーカーなど43種類から選べます 他の種類を見る

正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPR(荒旋削) 材種4335 用途 被削材P 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする