旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4305 チップブレーカーQM(中旋削) 注文コード66434175 品番SNMG 12 04 08-QM 4305
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・チップブレーカーなど43種類から選べます 他の種類を見る

正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーQM(中旋削) 材種4305 用途中切削 被削材PK 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする