Contact insert module 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66434255 品番1417374
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ / 信号用途に使用されます 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1940 アズワン品番65-7706-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする