セキスイ 角カゴシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード66434544 品番K5412B2
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

B4サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット大と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。

仕様●外寸:365×485●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167560921 形状 ブルー 高さ(mm)85 アズワン品番65-8994-31 取手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする