ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:132 V dc DIN Rail 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66435235 品番2908175
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」

仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:132 V dc●最小負荷電圧:96 V dc●シリーズ:PLC-OSC-120UC/V8C/SEN●コード番号:207-3367 アズワン品番65-8078-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする