コネクタハウジング 6極 オス ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66436468 品番DT04-6P-P021
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(バスバー対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジン

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5546 アズワン品番65-7507-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする