ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66437177 品番60180-K108
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。
オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする

仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする