サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル331 サイドカッター用チップ(350) R331.1A115048EL50シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66437579
品番
R331.1A115048EL50
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●適用被削材:ステンレス●コーティング:CVD●研磨級●コーナーR:4.8●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2685
アズワン品番
65-8225-13