T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66438184 品番WNMG080408SMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,780
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.8873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SF●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:605-9104 アズワン品番65-8272-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする