仁張工作所
ワークロッカースリム
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
41日以内出荷とは
幅(mm)
875
450
875
1300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66438298
品番
NWLS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
シンプルなデザインで開放感と使い勝手の自由度を演出。圧迫感のない快適なスペースを作ります。
用途
工場・オフィス・美容室等でヘルメット・ジャンパー・長靴・バッグなどを格納できる自由度の高い機能型ロッカーとして。
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
875
色
ホワイト
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
525
関連資料:
(0.16MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった