ワークロッカーワイド

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66438316 品番 NWLW-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

シンプルなデザインで開放感と使い勝手の自由度を演出。圧迫感のない快適なスペースを作ります。

用途工場・オフィス・美容室等でヘルメット・ジャンパー・長靴・バッグなどを格納できる自由度の高い機能型ロッカーとして。 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)1175 ダークグレー 高さ(mm)1850 奥行(mm)525
関連資料:(0.21MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする