スペシャルテックAA 0W-20

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 66438350 品番 6738
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。
オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。
耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します

用途ガソリン用 適合主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):FIAT : 9,55535-CR1 , FORD : WSS-M2C 947-A / 947-B1 / 962-A1 , CHRYSLER : MS-6395 , GM : dexos1 Gen3 / GM6094M、主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-DM1/GSX 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APISP SAE0W20 ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
※一般に市販されているすべてのモーターオイルとの混合が可能ですが、本製品単独で使用された場合にのみ本来の高い性能が発揮されますので、単独で使用することをお薦めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70768383
2024-09-09
用途:
エンジンオイルの補充用として購入

1リッターの小さいボトルが欲しかったので、丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする