ピエゾスイッチ 圧電スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66438717 品番MPZI022/F/DI/24
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ
Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に

仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑, 赤●ボタン色:グレー●ケースの色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:24V ac/dc●コード番号:124-1085 アズワン品番65-7839-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする